BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3106X2D SFERA STICK 806LM 6,0W E27 WW DIMM - WLD3106X2D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031453020996
Artikelnummer
BTLWLD3106X2D
Herstellernummer
WLD3106X2D
Hersteller
BTL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Lampenlichtausbeute:
134.33 lm/W
Länge:
78 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Filamentlampe:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
45 mm
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh