Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3104X3 SFERA STICK 470LM 4,5W E27 CW - WLD3104X3

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3104X3 SFERA STICK 470LM 4,5W E27 CW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Lampenform - Kugel

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8031453016685

Artikelnummer

BTLWLD3104X3

Herstellernummer

WLD3104X3

Hersteller

BTL

Nennspannung:

220...240 V

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Kugel

Filamentlampe:

ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Länge:

78 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lampada LED. Stick sfera. 4,5W. 470 lm. 4000K. E27