Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3104X29 SFERA STICK 470LM 4,9W E27 WW - CRI > 95 - WLD3104X29

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3104X29 SFERA STICK 470LM 4,9W E27 WW - CRI > 95

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453021344

Artikelnummer

BTLWLD3104X29

Herstellernummer

WLD3104X29

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

78 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Lampada LED. Stick sfera. 5W. 470 lm. 4000K. E14. CRI90