Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3006X2 SFERA STICK 806LM 6,5W E14 WW - WLD3006X2

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3006X2 SFERA STICK 806LM 6,5W E14 WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453021184

Artikelnummer

BTLWLD3006X2

Herstellernummer

WLD3006X2

Hersteller

BTL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

80 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Lampada LED. Stick sfera. 6W. 806 lm. 4000K. E14