Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3005X2CA SFERA STICK 400LM 4,5W E14 WW CUPOLA ARG - WLD3005X2CA

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3005X2CA SFERA STICK 400LM 4,5W E14 WW CUPOLA ARG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 320...320 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453014049

Artikelnummer

BTLWLD3005X2CA

Herstellernummer

WLD3005X2CA

Hersteller

BTL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

320...320 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

80 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED stick cupola argentata 220-240V equivalenza con sorgente tradizionale 30W - Sfera LED 4,5W E14 320lm 2700K - 360°. Dimensioni: 45x80mm.