Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3004X2 SFERA STICK 470LM 4,5W E14 WW - WLD3004X2

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3004X2 SFERA STICK 470LM 4,5W E14 WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Lampenform - Kugel

  • Ausführung Glas/Abdeckung - klar

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453008444

Artikelnummer

BTLWLD3004X2

Herstellernummer

WLD3004X2

Hersteller

BTL

Nennspannung:

220...240 V

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Sockel:

E14

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Durchmesser:

45 mm

Länge:

80 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED stick 220-240V equivalenza con sorgente tradizionale 40W - Sfera LED 4,5W E14 470lm 2700K - 360°. Dimensioni: 45x80mm.