Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3004X1 SFERA STICK 470LM 4,5W E14 DL - WLD3004X1

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3004X1 SFERA STICK 470LM 4,5W E14 DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453016777

Artikelnummer

BTLWLD3004X1

Herstellernummer

WLD3004X1

Hersteller

BTL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Lampenlichtausbeute:

104.44 lm/W

Länge:

80 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4.5 kWh

SFERA LED STICK 220-240V 4.5W E14 6500K 470lm A++ 360°.