Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3002X2 SFERA STICK 250LM 2,5W E14 WW - WLD3002X2

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3002X2 SFERA STICK 250LM 2,5W E14 WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenleistung - 2.5...2.5 W

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Lampenform - Kugel

  • Ausführung Glas/Abdeckung - klar

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8031453008413

Artikelnummer

BTLWLD3002X2

Herstellernummer

WLD3002X2

Hersteller

BTL

Nennspannung:

220...240 V

Lampenleistung:

2.5...2.5 W

Lichtstrom:

250...250 lm

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Sockel:

E14

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Durchmesser:

45 mm

Länge:

80 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED stick 220-240V equivalenza con sorgente tradizionale 25W - Sfera LED 2,5W E14 250lm 2700K - 360°. Dimensioni: 45x80mm.