BOT LIGHTING SRL - BTLWLD2004X3 OLIVA STICK 470LM 4,5W E14 CW - WLD2004X3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 4.5...4.5 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031453016814
Artikelnummer
BTLWLD2004X3
Herstellernummer
WLD2004X3
Hersteller
BTL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kerze
Länge:
35 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
97 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh


