Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD2004X2SD OLIVA STICK 470LM 4,5W E14 WW - FR - DIM - WLD2004X2SD

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD2004X2SD OLIVA STICK 470LM 4,5W E14 WW - FR - DIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453019389

Artikelnummer

BTLWLD2004X2SD

Herstellernummer

WLD2004X2SD

Hersteller

BTL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kerze

Länge:

35 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

97 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Lampada LED, oliva. 5W. E14. 470 lm. 2700K. Dimmerabile