BOT LIGHTING SRL - BTLWLD2004T2S TORTIGLIONE STICK 470LM 4,5W E14 WW FR - WLD2004T2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 4.5...4.5 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031453011338
Artikelnummer
BTLWLD2004T2S
Herstellernummer
WLD2004T2S
Hersteller
BTL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kerze
Länge:
97 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
35 mm
Mit Fernbedienung:
nein


