Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD2004F2S FIAMMA STICK 470LM 4,5W E14 WW FR - WLD2004F2S

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD2004F2S FIAMMA STICK 470LM 4,5W E14 WW FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453011314

Artikelnummer

BTLWLD2004F2S

Herstellernummer

WLD2004F2S

Hersteller

BTL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

123 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

35 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED stick satinata 220-240V equivalenza con sorgente tradizionale 40W - Fiamma LED 4,5W E14 470lm 2700K - 360°.Dimensioni: 35x123mm.