Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD2002X2 OLIVA STICK 250LM 2,5W E14 WW - WLD2002X2

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD2002X2 OLIVA STICK 250LM 2,5W E14 WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 2.5...2.5 W

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453008352

Artikelnummer

BTLWLD2002X2

Herstellernummer

WLD2002X2

Hersteller

BTL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

2.5...2.5 W

Lichtstrom:

250...250 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kerze

Länge:

97 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

35 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED stick 220-240V equivalenza con sorgente tradizionale 25W - Oliva LED 2,5W E14 250lm 2700K - 360°. Dimensioni: 35x97mm.