BOT LIGHTING SRL - BTLWLD1011X3 GOCCIA STICK 1521LM 10,5W E27 CW - WLD1011X3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031453016876
Artikelnummer
BTLWLD1011X3
Herstellernummer
WLD1011X3
Hersteller
BTL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Länge:
120 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
67 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh


