BOT LIGHTING SRL - BTLWLD1010X1 GOCCIA STICK 1055LM 8,5W E27 DL - WLD1010X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Lampenform - sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung - klar
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8031453016968
Artikelnummer
BTLWLD1010X1
Herstellernummer
WLD1010X1
Hersteller
BTL
Nennspannung:
220...240 V
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Durchmesser:
60 mm
Länge:
104 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Mit Fernbedienung:
nein


