Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD1008X2D GOCCIA STICK 806LM 7,0W E27 WW DIM - WLD1008X2D

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD1008X2D GOCCIA STICK 806LM 7,0W E27 WW DIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 7.5...7.5 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453017767

Artikelnummer

BTLWLD1008X2D

Herstellernummer

WLD1008X2D

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

104 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED stick 220-240V dimmerabile equivalenza con sorgente tradizionale 60W - Goccia LED7,5W E27 806lm 2700K - 360°.Dimensioni: 104x60mm.