Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD1008X2CA GOCCIA STICK 680LM 7,0W E27 WW CUPOLA AR - WLD1008X2CA

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD1008X2CA GOCCIA STICK 680LM 7,0W E27 WW CUPOLA AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 680...680 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453014025

Artikelnummer

BTLWLD1008X2CA

Herstellernummer

WLD1008X2CA

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

680...680 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

104 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED stick cupola argentata 220-240V equivalenza con sorgente tradizionale 53W - Goccia LED 7W E27 680lm 2700K - 360°.Dimensioni: 104x60mm.