Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD1008X1 GOCCIA STICK 806LM 7,0W E27 DL - WLD1008X1

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD1008X1 GOCCIA STICK 806LM 7,0W E27 DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453016999

Artikelnummer

BTLWLD1008X1

Herstellernummer

WLD1008X1

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

104 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED stick 220-240V equivalenza con sorgente tradizionale 60W - Goccia LED 7W E27 806lm 6500K - 360°.Dimensioni: 104x60mm.