BOT LIGHTING SRL - BTLST65 STARTER 4W/65W - ST65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Lampenleistung - 4...65 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - nein
Geeignet für Leuchtstofflampe - ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - nein
Packung
25 ST
EAN
7449079554060
Artikelnummer
BTLST65
Herstellernummer
ST65
Hersteller
BTL
Geeignet für Lampenleistung:
4...65 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein


