Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD9005X2 LINEARE 450LM 300MM 5W S14D - SLD9005X2

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLSLD9005X2 LINEARE 450LM 300MM 5W S14D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - S14d

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 350...350 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453011659

Artikelnummer

BTLSLD9005X2

Herstellernummer

SLD9005X2

Hersteller

BTL

Sockel:

S14d

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

350...350 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

linear

Länge:

300 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

30 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Lampada LED, lineare. 5W. 350 lm. 2700K. S14d