Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD8603X2 G4 250LM 2,5W WW - SLD8603X2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 2.5...2.5 W

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453017422

Artikelnummer

BTLSLD8603X2

Herstellernummer

SLD8603X2

Hersteller

BTL

Sockel:

G4

Lampenleistung:

2.5...2.5 W

Lichtstrom:

250...250 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

12...12 V

Länge:

46 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC/DC

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

13 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED PRO - LED Bispina G4 AC/DC 12V equivalenza a 25W - LED 2,5W G4 250lm 2700K - 360°.