Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD8601X3 G4 110LM 1,0W CW - SLD8601X3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 1...1 W

  • Lichtstrom - 110...110 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453017408

Artikelnummer

BTLSLD8601X3

Herstellernummer

SLD8601X3

Hersteller

BTL

Sockel:

G4

Lampenleistung:

1...1 W

Lichtstrom:

110...110 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

12...12 V

Länge:

37.5 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC/DC

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

9.7 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED PRO - LED Bispina G4 AC/DC 12V - LED 1W G4 110lm 4000K - 360°.