BOT LIGHTING SRL - BTLSLD7202XG P.PERA 1,5W E14 VERDE - SLD7202XG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 1.5...1.5 W
Nennspannung - 220...240 V
Lampenform - Birnenform
Länge - 55 mm
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031453019013
Artikelnummer
BTLSLD7202XG
Herstellernummer
SLD7202XG
Hersteller
BTL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
1.5...1.5 W
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Länge:
55 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
grün
Durchmesser:
25 mm
Mit Fernbedienung:
nein


