Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD7202XB P.PERA 1,5W E14 BLU - SLD7202XB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 1.5...1.5 W

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenform - Birnenform

  • Länge - 55 mm

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453019006

Artikelnummer

BTLSLD7202XB

Herstellernummer

SLD7202XB

Hersteller

BTL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Länge:

55 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

blau

Durchmesser:

25 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED PRO - Piccola pera colorata blu 220-240V - LED 1,5W E14 - 180°.