Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD670642D MR16 ALL-GLASS 360LM 4,9W 12V 60 WW DI - SLD670642D

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLSLD670642D MR16 ALL-GLASS 360LM 4,9W 12V 60 WW DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453021405

Artikelnummer

BTLSLD670642D

Herstellernummer

SLD670642D

Hersteller

BTL

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

45 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Lampada LED, MR16. 5W. 470 lm. 2700K. 60°. Dimmerabile