Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD670642 MR16 ALL-GLASS 500LM 6,2W 60 WW - SLD670642

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLSLD670642 MR16 ALL-GLASS 500LM 6,2W 60 WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 6.2...6.2 W

  • Lichtstrom - 500...500 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453019778

Artikelnummer

BTLSLD670642

Herstellernummer

SLD670642

Hersteller

BTL

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

6.2...6.2 W

Lichtstrom:

500...500 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

45 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Lampada LED, MR16. 6,2W. 500 lm. 2700K. 60°