BOT LIGHTING SRL - BTLSLD650743B MR16 560LM 6,9W 12V 60 CW - SLD650743B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 6.5...6.5 W
Lichtstrom - 560...560 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031453018658
Artikelnummer
BTLSLD650743B
Herstellernummer
SLD650743B
Hersteller
BTL
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Lichtstrom:
560...560 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
45 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh


