Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD650742B MR16 560LM 6,9W 12V 60 WW - SLD650742B

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLSLD650742B MR16 560LM 6,9W 12V 60  WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 6.5...6.5 W

  • Lichtstrom - 560...560 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 45 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8031453018641

Artikelnummer

BTLSLD650742B

Herstellernummer

SLD650742B

Hersteller

BTL

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

6.5...6.5 W

Lichtstrom:

560...560 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

45 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

50 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Lampada LED, MR16.6,5W. 560 lm. 2700K. 60°