Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD630753B GU10 535LM 4,9W 110 CW - SLD630753B

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLSLD630753B GU10 535LM 4,9W 110 CW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6.5...6.5 W

  • Lichtstrom - 560...560 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453018627

Artikelnummer

BTLSLD630753B

Herstellernummer

SLD630753B

Hersteller

BTL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6.5...6.5 W

Lichtstrom:

560...560 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

54 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Lampada LED, GU10. 6,5W. 560 lm. 4000K. 110°