Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD630752BB GU10 535LM 4,9W 110 WW - SLD630752BB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 580...580 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453019686

Artikelnummer

BTLSLD630752BB

Herstellernummer

SLD630752BB

Hersteller

BTL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

580...580 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Lampenlichtausbeute:

96.6 lm/W

Länge:

54 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

R50

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtstärke:

230 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Lampade a LED PRO - LED GU10 220-240V equivalenza a 50W - LED 6W GU10 580lm 3000K - 100°.