Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD630743B GU10 500LM 4,9W 60 CW - SLD630743B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 580...580 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453018597

Artikelnummer

BTLSLD630743B

Herstellernummer

SLD630743B

Hersteller

BTL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

580...580 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

54 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

520 cd

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED PRO - LED GU10 220-240V equivalenza a 73W - LED 6W GU10 580lm 4000K - 60°.