Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD630732B GU10 535LM 4,9W 36 V WW - SLD630732B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 580...580 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453018559

Artikelnummer

BTLSLD630732B

Herstellernummer

SLD630732B

Hersteller

BTL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

580...580 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

54 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

1100 cd

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED PRO - LED GU10 220-240V equivalenza a 75W - LED 6W GU10 580lm 2700K - 36°.