Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD630543B GU10 345LM 4,2W 60 CW - SLD630543B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 370...370 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453018535

Artikelnummer

BTLSLD630543B

Herstellernummer

SLD630543B

Hersteller

BTL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

370...370 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

54 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

350 cd

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED PRO - LED GU10 220-240V equivalenza a 50W - LED 4,5W GU10 370lm 4000K - 60°.