BOT LIGHTING SRL - BTLSLD630533B GU10 345LM 4,2W 36 CW - SLD630533B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 4.5...4.5 W
Lichtstrom - 370...370 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031453018504
Artikelnummer
BTLSLD630533B
Herstellernummer
SLD630533B
Hersteller
BTL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtstrom:
370...370 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Lampenlichtausbeute:
82.22 lm/W
Länge:
54 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
R50
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtstärke:
810 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
15000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4.5 kWh