Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD501252B REFLECTOR R80 1055LM 9,5W E27 120 WW - SLD501252B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 11...11 W

  • Lichtstrom - 1055...1055 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453018849

Artikelnummer

BTLSLD501252B

Herstellernummer

SLD501252B

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

11...11 W

Lichtstrom:

1055...1055 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

114 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

80 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED PRO - Reflector R80 220-240V equivalenza a 75W - LED R80 11W E27 1055lm 2700K - 120°.