Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD500953B REFLECTOR R63 806LM 8,0W E27 120° CW - SLD500953B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 8.5...8.5 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453018825

Artikelnummer

BTLSLD500953B

Herstellernummer

SLD500953B

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

8.5...8.5 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

97 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

63 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED PRO - Reflector R63 220-240V equivalenza a 60W - LED R63 8,5W E27 806lm 4000K - 120°.