Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD500352B REFLECTOR R39 250LM 2,5W E14 120 WW - SLD500352B

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLSLD500352B REFLECTOR R39 250LM 2,5W E14 120 WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453018702

Artikelnummer

BTLSLD500352B

Herstellernummer

SLD500352B

Hersteller

BTL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

3...3 W

Lichtstrom:

250...250 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

67 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

39 mm

Lampenbezeichnung:

R39

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Lampada LED, rifllettore. 3W. E14. 250 lm. 2700K. R39