BOT LIGHTING SRL - BTLSLD4122X1B GLOBO 120 2452LM 20,0W E27 DL - SLD4122X1B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 22...22 W
Lichtstrom - 2450...2450 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
175 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031453015176
Artikelnummer
BTLSLD4122X1B
Herstellernummer
SLD4122X1B
Hersteller
BTL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
22...22 W
Lichtstrom:
2450...2450 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
172 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
120 mm
Mit Fernbedienung:
nein


