BOT LIGHTING SRL - BTLSLD4121X2B GLOBO 120 1900LM 16,0W E27 WW - SLD4121X2B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Lampenleistung - 20...20 W
Lichtstrom - 1900...1900 lm
Ausführung Glas/Abdeckung - opal
Sockel - E27
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
153 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031453013813
Artikelnummer
BTLSLD4121X2B
Herstellernummer
SLD4121X2B
Hersteller
BTL
Nennspannung:
220...240 V
Lampenleistung:
20...20 W
Lichtstrom:
1900...1900 lm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Durchmesser:
120 mm
Länge:
172 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Mit Fernbedienung:
nein


