BOT LIGHTING SRL - BTLSLD4115X3B GLOBO 120 1521LM 13,5W E27 CW - SLD4115X3B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
112 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031453018894
Artikelnummer
BTLSLD4115X3B
Herstellernummer
SLD4115X3B
Hersteller
BTL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
172 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
120 mm
Mit Fernbedienung:
nein


