Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLMODB202B MODULO LED D203 20W 3000K

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLMODB202B MODULO LED D203 20W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Lampenleistung - 20...20 W

  • Lichtstrom - 2000...2000 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß <3300 K

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8031453021726

Artikelnummer

BTLMODB202B

Herstellernummer

MODB202B

Hersteller

BTL

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenleistung:

20...20 W

Lichtstrom:

2000...2000 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Form:

rund

Lampenspannung:

220...240 V

Anschlussart:

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Modulo a LED con alimentatore incorporato per retrofit su plafoniere esistenti. 20W. 3000K. 2000 lm.