Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLMLD4013X2D GLOBO 125 FULL-LIGHT 1521LM 11,0W E27 WW - MLD4013X2D

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLMLD4013X2D GLOBO 125 FULL-LIGHT 1521LM 11,0W E27 WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1521...1521 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453020972

Artikelnummer

BTLMLD4013X2D

Herstellernummer

MLD4013X2D

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1521...1521 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kerze

Länge:

178 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

125 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

Lampada LED, globo, E27. 12W. 2700K. 1521 lm.