BOT LIGHTING SRL - BTLMLD3104X2 SFERA FULL-LIGHT 470LM 4,5W E27 WW - MLD3104X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Lampenleistung - 4.5...4.5 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Lampenform - Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung - mattiert
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 14 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8031453018955
Artikelnummer
BTLMLD3104X2
Herstellernummer
MLD3104X2
Hersteller
BTL
Nennspannung:
220...240 V
Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Durchmesser:
45 mm
Länge:
78 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Mit Fernbedienung:
nein