Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLMLD3004X2 SFERA FULL-LIGHT 470LM 4,5W E14 WW - MLD3004X2

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLMLD3004X2 SFERA FULL-LIGHT 470LM 4,5W E14 WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453018948

Artikelnummer

BTLMLD3004X2

Herstellernummer

MLD3004X2

Hersteller

BTL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Lampenlichtausbeute:

104.4 lm/W

Länge:

80 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4.5 kWh

SFERA FULL LIGHT 220-240V. 4,5W Equivalenza: 40W E14 2700K 470lm A++ 360°.