Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLLT15243E TUBE 2300LM 1500MM 19,0W CW - LT15243E

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLLT15243E TUBE 2300LM 1500MM 19,0W CW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 24...24 W

  • Lichtstrom - 2400...2400 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

199 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453020644

Artikelnummer

BTLLT15243E

Herstellernummer

LT15243E

Hersteller

BTL

Sockel:

G13

Lampenleistung:

24...24 W

Lichtstrom:

2400...2400 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Länge:

1500 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

26 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

24 kWh

Lampada LED, tubulare. 24W.2400 lm. 4000K