Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLLEDSENS10X3B GOCCIA CON SENSORE CREPUSCOLARE 1060LM 1 - LEDSENS10X3B

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLLEDSENS10X3B GOCCIA CON SENSORE CREPUSCOLARE 1060LM 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 1060...1060 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453019181

Artikelnummer

BTLLEDSENS10X3B

Herstellernummer

LEDSENS10X3B

Hersteller

BTL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

1060...1060 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

120 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Goccia LED opale 220-240V con sensore crepuscolare. A60 equivalenza con sorgente tradizionale 75W. A60 LED 10W E27 1060lm 4000K - 240°. Dimensioni: 120x60mm.