Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLLED21 BOSTON LUCE NOTTURNA A 5 LED 1W - 14LM -

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLLED21 BOSTON LUCE NOTTURNA A 5 LED 1W - 14LM -

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Drehbar - nein

  • Mit Lichtsensor - ja

  • Mit Bewegungsmelder - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

6435200173843

Artikelnummer

BTLLED21

Herstellernummer

LED21

Hersteller

BTL

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

sonstige

Drehbar:

nein

Mit Lichtsensor:

ja

Mit Bewegungsmelder:

ja

Luce notturna power LED crepuscolare 230V - Luce notturna da presa a basso consumo energetico e lunga durata. Interruttore automatico crepuscolare, si accende la sera e si spegne al mattino. Temperatura di colore: 2900K. 1W – 14lm non intercambiabile.