BOT LIGHTING SRL - BTLLD2PANFRM-2 CORNICE UNIVERSALE COMPONIBILE MONT. SOF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Länge - 600 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 55 mm
Packung
1 ST
EAN
8031453017682
Artikelnummer
BTLLD2PANFRM-2
Herstellernummer
LD2PANFRM-2
Hersteller
BTL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
55 mm
Kit montaggio a soffitto universale per pannello a LED 600x600x55mm.