BOT LIGHTING SRL - BTLELD3106X1 SFERA 470LM 4,9W E27 OP DL - ELD3106X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 5.4...5.4 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031453010454
Artikelnummer
BTLELD3106X1
Herstellernummer
ELD3106X1
Hersteller
BTL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
5.4...5.4 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Länge:
76 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
45 mm
Mit Fernbedienung:
nein


