Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLELD3006X1 SFERA 470LM 4,9W E14 OP DL - ELD3006X1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 5.4...5.4 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031453010096

Artikelnummer

BTLELD3006X1

Herstellernummer

ELD3006X1

Hersteller

BTL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

5.4...5.4 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

78 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED STD - Sfera opale A45 220-240V equivalenza a 40W. LED 5,4W E14 470lm 6500K. Dimensioni: 78x45mm.